曜日別特売

Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム

Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

再生ポリエステル糸を使用した、環境にやさしいエコ素材のAラインスカートです。
上質なハリ感とさらりとした肌触りが魅力のニット素材を使用し、心地よいストレッチ性で快適な着用感を実現します。
ゴムなしに見える「すごラクウエスト」仕様で、約10cm伸びるウエストがストレスフリーなフィット感を提供。
裏地には伸縮性・通気性に優れたメッシュ素材を採用し、長時間の着用でも快適です。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
きれいなシルエットと機能性を兼ね備えた一着で、オフィスや接客業務、フォーマルなシーンにもおすすめです。

用途接客・オフィス事務向け混率(%)リサイクル・ニット(ポリエステル100%)性別女性用内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45197899GSKL-2205-B955891.556
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45197996GSKL-2205-K355891.556
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45197908GSKL-2205-B976194.557.5
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45198005GSKL-2205-K376194.557.5
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45197917GSKL-2205-B996497.558
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45198014GSKL-2205-K396497.558
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45197926GSKL-2205-B91167100.558.5
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45198030GSKL-2205-K31167100.558.5
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45197935GSKL-2205-B91370103.559
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45198039GSKL-2205-K31370103.559
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45197944GSKL-2205-B91573106.559
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45198048GSKL-2205-K31573106.559
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45197960GSKL-2205-B91777110.559
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45198057GSKL-2205-K31777110.559
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45197969GSKL-2205-B91981114.559.5
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45198066GSKL-2205-K31981114.559.5
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45197978GSKL-2205-B92185118.559.5
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45198075GSKL-2205-K32185118.559.5
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45197987GSKL-2205-B92389122.559.5
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
45198084GSKL-2205-K32389122.559.5
12,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする