サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[ストレート]パンツ
動きやすさ抜群の2WAYストレッチ素材のパンツ
シンプルな綾組織にエレガントな上質感を追求したことで、豊かなふくらみ感としなやかなドレープ性、深みのあるブラックを表現した素材
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
混率(%)
ラチェット・ギャバ (ポリエステル100%)
股下(cm)
84
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45198100
PA-189-B9
5
65
87
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45198109
PA-189-B9
7
68
90
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45198118
PA-189-B9
9
71
93
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45198127
PA-189-B9
11
74
96
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45198136
PA-189-B9
13
77
99
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45198145
PA-189-B9
15
80
102
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45198154
PA-189-B9
17
84
106
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45198170
PA-189-B9
19
88
110
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください