曜日別特売

パンツ

パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高機能ニット素材の夏用パンツです。
軽量でソフト感のある素材を使用しているのできれいなシルエットが特長です。
ストレッチウエスト、両脇にポケット、ベルト裏に滑り止めテープ付き。
きちんと感のあるブラックと夏らしいネイビーの2色展開で、コーディネートの幅が広がります。

用途接客・オフィス事務向け混率(%)ドライアイス(R)・ニット(ポリエステル100%)股下(cm)65性別女性用内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45198179GPAL-1917-B9ブラック56493.5
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198258GPAL-1917-K3ネイビー56493.5
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198188GPAL-1917-B9ブラック76796.5
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198267GPAL-1917-K3ネイビー76796.5
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198276GPAL-1917-K3ネイビー97099.5
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198206GPAL-1917-B9ブラック1173102.5
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198285GPAL-1917-K3ネイビー1173102.5
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198215GPAL-1917-B9ブラック1376105.5
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198294GPAL-1917-K3ネイビー1376105.5
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198224GPAL-1917-B9ブラック1579108.5
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198310GPAL-1917-K3ネイビー1579108.5
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198240GPAL-1917-B9ブラック1783112.5
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198319GPAL-1917-K3ネイビー1783112.5
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198249GPAL-1917-B9ブラック1987116.5
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198328GPAL-1917-K3ネイビー1987116.5
17,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198197GPAL-1917-B9ブラック97099.5
17,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45198197GPAL-1917-B945198364GPAL-2305-B9GPAL-1917-B9 テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45198364テーパードパンツ レディース オフィス 事務服サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする