曜日別特売

キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

前ラップ仕様でスカート風に見えるデザインが、上品で女性らしい印象を演出するレディースキュロットです。
ウエストは後ろゴム仕様で約5cm伸びるため、動きやすく快適な着用感です。
上質なハリ感と心地よいストレッチ性を兼ね備えたニット素材です。
裏地には伸縮性・通気性に優れたメッシュ素材を使用し、ムレにくく快適です。
再生ポリエステル糸を使用したエコ素材で、環境にも配慮したアイテムです。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途接客・オフィス事務向け混率(%)リサイクル・ニット(ポリエステル100%)性別女性用内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45198696GCUL-2206-B95599254
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198800GCUL-2206-K35599254
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198705GCUL-2206-B97629555.5
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198809GCUL-2206-K37629555.5
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198714GCUL-2206-B99659856
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198818GCUL-2206-K39659856
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198730GCUL-2206-B9116810156.5
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198827GCUL-2206-K3116810156.5
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198739GCUL-2206-B9137110457
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198836GCUL-2206-K3137110457
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198748GCUL-2206-B9157410757
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198845GCUL-2206-K3157410757
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198757GCUL-2206-B9177811157
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198854GCUL-2206-K3177811157
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198766GCUL-2206-B9198211557.5
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198870GCUL-2206-K3198211557.5
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198775GCUL-2206-B9218611957.5
14,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
45198879GCUL-2206-K3218611957.5
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198784GCUL-2206-B9239012357.5
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45198888GCUL-2206-K3239012357.5
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする