サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ニットオーバーブラウス
シルクタッチで肌と摩擦が少ないため、刺激が少なく優しい肌触りのブラウスです。
衿付きならではのきちんと感が魅力です。
用途
接客・オフィス事務向け
混率(%)
モイステックス・ニット (ポリエステル96%・キュプラ4%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45202738
GCSL-1201-J6
ラベンダー
SS
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202799
GCSL-1201-K3
紺
SS
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202860
GCSL-1201-K6
ブルー
SS
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202747
GCSL-1201-J6
ラベンダー
S
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202808
GCSL-1201-K3
紺
S
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202869
GCSL-1201-K6
ブルー
S
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202756
GCSL-1201-J6
ラベンダー
M
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202817
GCSL-1201-K3
紺
M
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202878
GCSL-1201-K6
ブルー
M
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202765
GCSL-1201-J6
ラベンダー
L
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202826
GCSL-1201-K3
紺
L
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202887
GCSL-1201-K6
ブルー
L
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202774
GCSL-1201-J6
ラベンダー
LL
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202835
GCSL-1201-K3
紺
LL
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202896
GCSL-1201-K6
ブルー
LL
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202790
GCSL-1201-J6
ラベンダー
3L
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202844
GCSL-1201-K3
紺
3L
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
45202905
GCSL-1201-K6
ブルー
3L
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください