セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本)

セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本) - タジマツール(TJMデザイン)セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本) - タジマツール(TJMデザイン)セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本) - タジマツール(TJMデザイン)セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本) - タジマツール(TJMデザイン)セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本) - タジマツール(TJMデザイン)セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本) - タジマツール(TJMデザイン)

セフ着脱式LEDハンドライト
テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用
必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要
スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド
ハイ / ミドル / ローの3モード切替
バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能
移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ
減電警告付

用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池単4形電池3本防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカス内容量1個
注意
※人の目に光を向けないでください。
※光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45209808SFNDH50A-3A3
7,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする