曜日別特売

長袖コート 食品工場 白衣 衛生

長袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けの長袖コートです。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。
インナー袖付きタイプで、給食サービスや食品工場などの現場におすすめです。
異物混入を防ぐノーポケット仕様で、フードディフェンスにも対応。
豊富なサイズ展開で、さまざまな体型や好みにフィットします。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け仕様リバーシブルコイルファスナー、本体袖口ゴム入り、インナー袖口ゴム入り、ボックスプリーツホワイト混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用袖丈六分丈内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45222557FA299S1026876
6,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
45222566FA299M1067079
6,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
45222575FA299L1107282
6,300
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
45222584FA299LL1167483
6,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
45222600FA2993L1227484
6,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
45222609FA2994L1307485
6,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
45222618FA2995L1387486
6,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする