曜日別特売

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な半袖ジャンパーです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を保てる高機能素材を採用しています。
リーズナブルで多用途に使える、人気のユニフォームです。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、左胸内ポケット1か所、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1%機能制電・抗菌生地ポプリン性別男女兼用袖丈半袖内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45222715FA-309-A9SS98402463
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45222724FA-309-A9S102422565
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45222740FA-309-A9M106442567
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45222749FA-309-A9L110462669
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45222758FA-309-A9LL116482671
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45222767FA-309-A93L122502771
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45222776FA-309-A94L130522771
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45222785FA-309-A95L138542771
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45222794FA-309-A96L146562771
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする