曜日別特売

長袖ジャンパー 軽作業 白衣 衛生

長袖ジャンパー 軽作業 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

爽やかで柔らかな着心地が特長の、綿カツラギ素材を使用した長袖ジャンパーです。
常温作業向けのシリーズで、軽作業や食品工場・給食現場などにもおすすめです。
綿混ならではの自然な風合いと快適な着用感で、長時間の作業も快適にサポートします。

用途食品工場・梱包・物流業務向け仕様フロント比翼ボタン留め、袖口カフスボタン留め、両胸外ポケット2カ所ホワイト混率(%)綿 100%生地カツラギ性別男性用袖丈長袖内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45223187KC435S102425359
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45223196KC435M106445562
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45223205KC435L110465765
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45223214KC435LL116485968
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45223230KC4353L122505968
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45223239KC4354L130525968
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする