曜日別特売

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

1枚でしっかり温かく、チルド環境下での作業に最適な長袖ジャンパーです。
緻密な繊維構造により通気性を抑え、軽量ながら高い保温性を発揮。寒冷環境でも快適な着用感を提供します。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスに対応した安心設計。
衛生管理を支えるHACCP支援対応商品として、食品工場や給食施設などの現場で安全・安心をサポートします。

用途食品工場 低温作業場・スーパー・給食事業向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)【本体】 ポリエステル 90% 綿 10% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌生地ツイル性別男女兼用袖丈長袖内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45223248LT-493-A9SS986375
10,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
45223257LT-493-A9S1026578
10,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
45223266LT-493-A9M1066781
10,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
45223275LT-493-A9L1106984
10,800
7,198
7,918(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
45223284LT-493-A9LL1167185
10,800
7,198
7,918(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
45223300LT-493-A93L1227186
10,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
45223309LT-493-A94L1307187
10,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする