曜日別特売

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

洗濯や汚れに強い、軽量素材を使用した長袖ジャンパーです。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適なHACCP支援対応商品です。
ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 高温作業場向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・軽量・防汚・ストレッチ生地ツイル性別男女兼用袖丈長袖内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45223318AQ-495-A9SS986375
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45223327AQ-495-A9S1026578
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45223336AQ-495-A9M1066781
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45223345AQ-495-A9L1106984
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45223354AQ-495-A9LL1167185
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45223370AQ-495-A93L1227186
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45223379AQ-495-A94L1307187
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45223388AQ-495-A95L1387188
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45223397AQ-495-A96L1467189
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする