曜日別特売

ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。
伸縮性の高い素材で顔周りにフィットし、ケープ付きで毛髪落下を防止。
点タッチドライ設計と高熱伝導率で冷感を実現。
HACCP支援対応で異物混入リスクを低減し、工場内の安全・安心をサポートします。
交差汚染防止に役立つ3色展開、豊富なサイズバリエーションもご用意。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入り混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【その他】 ポリエステル 83% ポリウレタン 17%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45223406DC-500-A9ホワイトS62~64
4,600
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
45223449DC-500-H1グリーンS62~64
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
45223485DC-500-K1サックスS62~64
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
45223415DC-500-A9ホワイトM64~66
4,600
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
45223458DC-500-H1グリーンM64~66
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
45223494DC-500-K1サックスM64~66
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
45223424DC-500-A9ホワイトL66~68
4,600
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
45223467DC-500-H1グリーンL66~68
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
45223510DC-500-K1サックスL66~68
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
45223440DC-500-A9ホワイトLL68~70
4,600
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
45223476DC-500-H1グリーンLL68~70
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
45223519DC-500-K1サックスLL68~70
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする