曜日別特売

ストレートパンツ 食品工場 白衣 衛生

ストレートパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なストレートパンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
リーズナブルで多用途に使える、食品工場や給食施設で人気の定番パンツです。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスに対応した安心設計。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 常温作業場向け仕様ウエスト総ゴム、ウエストベルトループ付き、ファスナーレス、インナー裾口ゴム入り、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌生地ツイル性別男女兼用内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45223948FH-609-A9SS7256~6399
5,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
45223957FH-609-A9S7463~70102
5,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
45223966FH-609-A9M7670~77105
5,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
45223975FH-609-A9L7877~84108
5,000
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
45223984FH-609-A9LL8084~91111
5,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
45224000FH-609-A93L8091~98112
5,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
45224009FH-609-A94L8098~105113
5,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
45224018FH-609-A95L80105~112114
5,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
45224027FH-609-A96L80112~119115
5,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする