曜日別特売

長袖コート 食品工場 白衣 衛生

長袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖コートです。
汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。
異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。

用途食品工場 高温作業場向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾生地ポプリン性別男女兼用袖丈長袖内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45224079CD636SS997075
8,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224088CD636S1037278
8,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224097CD636M1077481
8,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224106CD636L1117684
8,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224115CD636LL1177885
8,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224124CD6363L1238086
8,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224140CD6364L1318087
8,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする