曜日別特売

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な半袖ジャンパーです。
汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。

用途食品工場 高温作業場向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾生地ポプリン性別男女兼用袖丈半袖内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45224149CD637SS98402463
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224158CD637S102422565
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224167CD637M106442567
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224176CD637L110462669
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224185CD637LL116482671
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224194CD6373L122502771
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224210CD6374L130522771
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224219CD6375L138542771
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224228CD6376L146562771
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする