ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

1枚でしっかり温かく、チルド環境下での作業に最適なホッピングパンツです。
緻密な繊維構造により通気性を抑え、軽量ながら高い保温性を発揮。寒冷環境でも快適な着用感を提供します。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスに対応した安心設計。
衛生管理を支えるHACCP支援対応商品として、食品工場や給食施設などの現場で安全・安心をサポートします。

用途食品工場 低温作業場・スーパー・給食事業向け仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、ファスナーレス、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)【表地】 ポリエステル 90% 綿 10% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌生地ツイル性別男女兼用内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45224919LT-793-A9SS7256~6399
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45224928LT-793-A9S7463~70102
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45224937LT-793-A9M7670~77105
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45224946LT-793-A9L7877~84108
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45224955LT-793-A9LL8084~91111
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45224964LT-793-A93L8091~98112
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45224980LT-793-A94L8098~104113
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする