曜日別特売

ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な男性用ストレートパンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場向け・厨房・給食事業・スーパー向け機能制電・抗菌
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
混率(%)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45225445FH11121枚サックスSSポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%7562~66
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45225454FH11121枚サックスSポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%7567~72
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45225470FH11121枚サックスMポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%7873~78
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45225479FH11121枚サックスLポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%7879~84
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45225488FH11121枚サックスLLポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%7885~90
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45225497FH11121枚サックス3Lポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%7591~96
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45225506FH11121枚サックス4Lポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%7597~102
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45225515FH11121枚サックス5Lポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%70103~110
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45225524FH11121枚サックス6Lポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%70111~120
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
60815632FH11081着ホワイトSSポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%7562~66
4,300
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
60815641FH11081着ホワイトSポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%7567~72
4,300
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
60815657FH11081着ホワイトMポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%7873~78
4,300
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
60815666FH11081着ホワイトLポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%7879~84
4,300
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
60815675FH11081着ホワイトLLポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%7885~90
4,300
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
60815684FH11081着ホワイト4Lポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%7597~102
4,300
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
60815693FH11081着ホワイト5Lポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%70103~110
4,300
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
60815702FH11081着ホワイト6Lポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%70111~120
4,300
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
66248589FH11081着ホワイト3Lポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1%7591~96
4,300
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする