サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ショートフード 食品工場 衛生帽子
食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。
優れた吸汗・速乾・拡散性により、サラッとしたドライな肌触りが持続します。
着脱が簡単にできリーズナブルな価格で、衛生管理をサポート。
用途
厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様
メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入り
色
ホワイト
混率(%)
【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【その他】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%
機能
制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ・UVカット
生地
ツイル
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45226310
FCPU-1706-A9
S
58~60
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
45226319
FCPU-1706-A9
M
60~62
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
45226328
FCPU-1706-A9
L
62~64
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください