曜日別特売

エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用

エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

撥水加工付きで、水場の作業でも安心して使えるカラーエプロンです。
異物混入対策に配慮したノーポケット仕様で、衛生管理を徹底したい食品工場や給食現場におすすめです。
肩紐のズレを防ぐため、紐の角度や裏側のループ幅にこだわり、快適な着用感を実現。
接客業務に映える鮮やかなカラーと、調理場に適したパステル調カラーの全12色展開です。

用途厨房・食品工場・給食事業向け仕様たすき掛けサイズF混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%機能撥水裾幅(cm)68身幅(cm)68生地タッサーひも長(cm)120前中心丈(cm)88ひも幅(cm)3性別男女兼用内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45226337FBPU-1804-A9ホワイト
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
45226346FBPU-1804-D1ピンク
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
45226355FBPU-1804-F1オレンジ
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
45226364FBPU-1804-G1イエロー
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
45226380FBPU-1804-H2グリーン
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
45226389FBPU-1804-K2ライトブルー
2,800
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
42755668FBPU-1804-C3ブラウン
2,800
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
42755677FBPU-1804-E2レッド
2,800
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
42755686FBPU-1804-F2濃オレンジ
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
42755695FBPU-1804-G2濃イエロー
2,800
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
42755704FBPU-1804-H3濃グリーン
2,800
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
42755713FBPU-1804-K3ブルー
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする