曜日別特売

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

暑さ対策に優れ、洗濯耐久性も高い高コストパフォーマンス素材を使用した長袖ジャンパーです。
点タッチ設計により肌への接触面積を減らし、サラッとした肌触りと軽量性で快適な着用感を実現。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適なHACCP支援対応商品です。
ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。
ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け仕様フロント比翼セミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ生地二重織ピケ性別男女兼用袖丈長袖内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45226398FJPU-1805-A9ホワイトSS986375
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45222916VP-396-H1グリーンSS986375
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45223004VP-396-K1サックスSS986375
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45226407FJPU-1805-A9ホワイトS1026578
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45222925VP-396-H1グリーンS1026578
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45223020VP-396-K1サックスS1026578
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45226416FJPU-1805-A9ホワイトM1066781
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45222934VP-396-H1グリーンM1066781
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45223029VP-396-K1サックスM1066781
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45226425FJPU-1805-A9ホワイトL1106984
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45222950VP-396-H1グリーンL1106984
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45223038VP-396-K1サックスL1106984
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45226434FJPU-1805-A9ホワイトLL1167187
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45222959VP-396-H1グリーンLL1167187
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45223047VP-396-K1サックスLL1167187
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45226450FJPU-1805-A9ホワイト3L1227188
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45222968VP-396-H1グリーン3L1227188
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45223056VP-396-K1サックス3L1227188
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45226459FJPU-1805-A9ホワイト4L1307189
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45222977VP-396-H1グリーン4L1307189
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45223065VP-396-K1サックス4L1307189
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45226468FJPU-1805-A9ホワイト5L1387190
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45222986VP-396-H1グリーン5L1387190
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45223074VP-396-K1サックス5L1387190
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45226477FJPU-1805-A9ホワイト6L1467191
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45222995VP-396-H1グリーン6L1467191
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45223090VP-396-K1サックス6L1467191
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする