ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

頭部をぐるっと囲むハチマキ型でずれにくい、ロングタイプの衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率により、他の冷感素材にはないヒンヤリ感を実現。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
2色展開で豊富なサイズバリエーション、さまざまな体型や好みに対応。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりスナップボタン混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 51% 複合繊維(ポリエステル) 49%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227238DC5255ホワイトS54~58
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45227274DC5256サックスS54~58
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45227247DC5255ホワイトM56~60
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45227290DC5256サックスM56~60
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45227256DC5255ホワイトL58~62
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45227299DC5256サックスL58~62
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45227265DC5255ホワイトLL60~64
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45227308DC5256サックスLL60~64
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする