曜日別特売

ヘアネット 食品工場 衛生帽子

ヘアネット 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

頭部を直線的に一周する独自パターンで、ズレと体毛落下を防ぐヘアネットです。
顔周りにはテクノファイン(R)を使用し、フィット感と快適性を向上させています。
ヘアネットを着用したままでもメガネの付け外しができる、便利なメガネスリット付きです。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる作業におすすめです。

用途厨房・食品工場・給食事業向け仕様メガネさし、特許技術ホワイト混率(%)【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%機能ストレッチ生地顔まわり:テクノファイン(R)性別男女兼用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45227360G5279S52~58
2,700
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
45227369G5279M54~60
2,700
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
45227378G5279L56~62
2,700
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする