曜日別特売

三点式センターカーテン チンチラ LL(1300mmX1300mm)

三点式センターカーテン チンチラ LL(1300mmX1300mm) - 雅三点式センターカーテン チンチラ LL(1300mmX1300mm) - 雅三点式センターカーテン チンチラ LL(1300mmX1300mm) - 雅三点式センターカーテン チンチラ LL(1300mmX1300mm) - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットブラック横×高さ(mm)1300×1300内容量1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45210185CC-CCBKLLブラック
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210194CC-CCBKLLブラウン
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210210CC-CCBKLLホワイト
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210219CC-CCBKLLグレー
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210228CC-CCBKLLブルー
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210237CC-CCBKLLレッド
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210246CC-CCBKLLワインパープル
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210255CC-CCBKLLネイビー
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210264CC-CCBKLLグリーン
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210280CC-CCBKLLパープル
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210289CC-CCBKLLゴールド
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする