雅
三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm)
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ブラック
横×高さ(mm)
1300×950
内容量
1セット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45210298
CC-CCBKM
ブラック
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210307
CC-CCBKM
ブラウン
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210316
CC-CCBKM
ホワイト
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210325
CC-CCBKM
グレー
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210334
CC-CCBKM
ブルー
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210350
CC-CCBKM
レッド
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210359
CC-CCBKM
ワインパープル
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210368
CC-CCBKM
ネイビー
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210377
CC-CCBKM
グリーン
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210386
CC-CCBKM
パープル
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210395
CC-CCBKM
ゴールド
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください