雅
三点式センターカーテン チンチラ XXL(1300mmX1600mm)
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ブラック
横×高さ(mm)
1300×1600
内容量
1セット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45210517
CC-CCBKXXL
ブラック
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210526
CC-CCBKXXL
ブラウン
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210535
CC-CCBKXXL
ホワイト
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210544
CC-CCBKXXL
グレー
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210560
CC-CCBKXXL
ブルー
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210569
CC-CCBKXXL
レッド
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210578
CC-CCBKXXL
ワインパープル
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210587
CC-CCBKXXL
ネイビー
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210596
CC-CCBKXXL
グリーン
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210605
CC-CCBKXXL
パープル
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210614
CC-CCBKXXL
ゴールド
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください