曜日別特売

三点式センターカーテン チンチラ L(1300mmX1000mm)

三点式センターカーテン チンチラ L(1300mmX1000mm) - 雅三点式センターカーテン チンチラ L(1300mmX1000mm) - 雅三点式センターカーテン チンチラ L(1300mmX1000mm) - 雅三点式センターカーテン チンチラ L(1300mmX1000mm) - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットブラウン横×高さ(mm)1300×1000内容量1セット
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45210630CC-CCBRLブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210639CC-CCBRLブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210648CC-CCBRLホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210657CC-CCBRLグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210666CC-CCBRLブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210675CC-CCBRLレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210684CC-CCBRLワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210700CC-CCBRLネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210709CC-CCBRLグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210718CC-CCBRLパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210727CC-CCBRLゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする