雅
三点式センターカーテン チンチラ LL(1300mmX1300mm)
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ブラウン
横×高さ(mm)
1300×1300
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45210736
CC-CCBRLL
ブラウン
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210745
CC-CCBRLL
ブラック
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210754
CC-CCBRLL
ホワイト
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210770
CC-CCBRLL
グレー
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210779
CC-CCBRLL
ブルー
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210788
CC-CCBRLL
レッド
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210797
CC-CCBRLL
ワインパープル
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210806
CC-CCBRLL
ネイビー
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210815
CC-CCBRLL
グリーン
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210824
CC-CCBRLL
パープル
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45210840
CC-CCBRLL
ゴールド
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください