雅
三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm)
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ゴールド
横×高さ(mm)
1300×950
内容量
1セット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45211400
CC-CCGOM
ゴールド
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211409
CC-CCGOM
ブラック
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211418
CC-CCGOM
ホワイト
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211427
CC-CCGOM
グレー
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211436
CC-CCGOM
ブルー
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211445
CC-CCGOM
レッド
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211454
CC-CCGOM
ワインパープル
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211470
CC-CCGOM
ネイビー
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211479
CC-CCGOM
グリーン
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211488
CC-CCGOM
パープル
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211497
CC-CCGOM
ブラウン
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください