雅
三点式センターカーテン チンチラ XL(1300mmX1400mm)
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ゴールド
横×高さ(mm)
1300×1400
内容量
1セット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45211506
CC-CCGOXL
ゴールド
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211515
CC-CCGOXL
ブラック
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211524
CC-CCGOXL
ホワイト
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211540
CC-CCGOXL
グレー
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211549
CC-CCGOXL
ブルー
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211558
CC-CCGOXL
レッド
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211567
CC-CCGOXL
ワインパープル
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211576
CC-CCGOXL
ネイビー
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211585
CC-CCGOXL
グリーン
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211594
CC-CCGOXL
パープル
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211610
CC-CCGOXL
ブラウン
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください