雅
三点式センターカーテン チンチラ XXL(1300mmX1600mm)
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ゴールド
横×高さ(mm)
1300×1600
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45211619
CC-CCGOXXL
ゴールド
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211628
CC-CCGOXXL
ブラック
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211637
CC-CCGOXXL
ホワイト
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211646
CC-CCGOXXL
グレー
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211655
CC-CCGOXXL
ブルー
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211664
CC-CCGOXXL
レッド
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211680
CC-CCGOXXL
ワインパープル
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211689
CC-CCGOXXL
ネイビー
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211698
CC-CCGOXXL
グリーン
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211707
CC-CCGOXXL
パープル
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211716
CC-CCGOXXL
ブラウン
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください