雅
三点式センターカーテン チンチラ L(1300mmX1000mm)
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ネイビー
横×高さ(mm)
1300×1000
内容量
1セット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45211725
CC-CCNVL
ネイビー
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211734
CC-CCNVL
ブラック
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211750
CC-CCNVL
ホワイト
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211759
CC-CCNVL
グレー
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211768
CC-CCNVL
ブルー
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211777
CC-CCNVL
レッド
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211786
CC-CCNVL
ワインパープル
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211795
CC-CCNVL
ゴールド
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211804
CC-CCNVL
グリーン
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211820
CC-CCNVL
パープル
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211829
CC-CCNVL
ブラウン
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください