雅
三点式センターカーテン チンチラ LL(1300mmX1300mm)
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ネイビー
横×高さ(mm)
1300×1300
内容量
1セット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45211838
CC-CCNVLL
ネイビー
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211847
CC-CCNVLL
ブラック
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211856
CC-CCNVLL
ホワイト
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211865
CC-CCNVLL
グレー
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211874
CC-CCNVLL
ブルー
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211890
CC-CCNVLL
レッド
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211899
CC-CCNVLL
ワインパープル
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211908
CC-CCNVLL
ゴールド
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211917
CC-CCNVLL
グリーン
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211926
CC-CCNVLL
パープル
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211935
CC-CCNVLL
ブラウン
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください