雅
三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm)
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ネイビー
横×高さ(mm)
1300×950
内容量
1セット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45211944
CC-CCNVM
ネイビー
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211960
CC-CCNVM
ブラック
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211969
CC-CCNVM
ホワイト
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211978
CC-CCNVM
グレー
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211987
CC-CCNVM
ブルー
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45211996
CC-CCNVM
レッド
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212005
CC-CCNVM
ワインパープル
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212014
CC-CCNVM
ゴールド
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212030
CC-CCNVM
グリーン
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212039
CC-CCNVM
パープル
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212048
CC-CCNVM
ブラウン
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください