曜日別特売

三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm)

三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm) - 雅三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm) - 雅三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm) - 雅三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm) - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットレッド横×高さ(mm)1300×950内容量1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45212495CC-CCREMレッド
24,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212504CC-CCREMブラック
24,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212520CC-CCREMホワイト
24,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212529CC-CCREMグレー
24,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212538CC-CCREMブルー
24,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212547CC-CCREMネイビー
24,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212556CC-CCREMワインパープル
24,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212565CC-CCREMゴールド
24,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212574CC-CCREMグリーン
24,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212590CC-CCREMパープル
24,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212599CC-CCREMブラウン
24,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする