雅
三点式センターカーテン チンチラ L(1300mmX1000mm)
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ワインパープル
横×高さ(mm)
1300×1000
内容量
1セット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45212827
CC-CCWPL
ワインパープル
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212836
CC-CCWPL
ブラック
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212845
CC-CCWPL
ホワイト
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212854
CC-CCWPL
グレー
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212870
CC-CCWPL
ブルー
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212879
CC-CCWPL
ネイビー
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212888
CC-CCWPL
レッド
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212897
CC-CCWPL
ゴールド
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212906
CC-CCWPL
グリーン
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212915
CC-CCWPL
パープル
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212924
CC-CCWPL
ブラウン
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください