雅
三点式センターカーテン チンチラ LL(1300mmX1300mm)
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ワインパープル
横×高さ(mm)
1300×1300
内容量
1セット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45212940
CC-CCWPLL
ワインパープル
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212949
CC-CCWPLL
ブラック
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212958
CC-CCWPLL
ホワイト
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212967
CC-CCWPLL
グレー
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212976
CC-CCWPLL
ブルー
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212985
CC-CCWPLL
ネイビー
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45212994
CC-CCWPLL
レッド
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213010
CC-CCWPLL
ゴールド
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213019
CC-CCWPLL
グリーン
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213028
CC-CCWPLL
パープル
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213037
CC-CCWPLL
ブラウン
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください