雅
三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm)
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ワインパープル
横×高さ(mm)
1300×950
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45213046
CC-CCWPM
ワインパープル
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213055
CC-CCWPM
ブラック
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213064
CC-CCWPM
ホワイト
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213080
CC-CCWPM
グレー
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213089
CC-CCWPM
ブルー
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213098
CC-CCWPM
ネイビー
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213107
CC-CCWPM
レッド
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213116
CC-CCWPM
ゴールド
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213125
CC-CCWPM
グリーン
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213134
CC-CCWPM
パープル
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213150
CC-CCWPM
ブラウン
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください