雅
三点式センターカーテン チンチラ XL(1300mmX1400mm)
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ワインパープル
横×高さ(mm)
1300×1400
内容量
1セット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45213159
CC-CCWPXL
ワインパープル
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213168
CC-CCWPXL
ブラック
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213177
CC-CCWPXL
ホワイト
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213186
CC-CCWPXL
グレー
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213195
CC-CCWPXL
ブルー
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213204
CC-CCWPXL
ネイビー
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213220
CC-CCWPXL
レッド
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213229
CC-CCWPXL
ゴールド
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213238
CC-CCWPXL
グリーン
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213247
CC-CCWPXL
パープル
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213256
CC-CCWPXL
ブラウン
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください