曜日別特売

三点式センターカーテン 華恋 L(1300mmX1000mm)

三点式センターカーテン 華恋 L(1300mmX1000mm) - 雅三点式センターカーテン 華恋 L(1300mmX1000mm) - 雅三点式センターカーテン 華恋 L(1300mmX1000mm) - 雅三点式センターカーテン 華恋 L(1300mmX1000mm) - 雅

ゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットパープル横×高さ(mm)1300×1000内容量1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45213378CC-KAPULパープル
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213387CC-KAPULブラウン
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213396CC-KAPULホワイト
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213405CC-KAPULグレー
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213414CC-KAPULブルー
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213430CC-KAPULレッド
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213439CC-KAPULワインパープル
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213448CC-KAPULネイビー
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213457CC-KAPULグリーン
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213466CC-KAPULブラック
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213475CC-KAPULゴールド
32,000
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする