雅
三点式センターカーテン 華恋 LL(1300mmX1300mm)
ゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
パープル
横×高さ(mm)
1300×1300
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45213484
CC-KAPULL
パープル
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213500
CC-KAPULL
ブラウン
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213509
CC-KAPULL
ホワイト
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213518
CC-KAPULL
グレー
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213527
CC-KAPULL
ブルー
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213536
CC-KAPULL
レッド
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213545
CC-KAPULL
ワインパープル
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213554
CC-KAPULL
ネイビー
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213570
CC-KAPULL
グリーン
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213579
CC-KAPULL
ブラック
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213588
CC-KAPULL
ゴールド
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください