雅
三点式センターカーテン 華恋 XL(1300mmX1400mm)
ゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
パープル
横×高さ(mm)
1300×1400
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45213710
CC-KAPUXL
パープル
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213719
CC-KAPUXL
ブラウン
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213728
CC-KAPUXL
ホワイト
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213737
CC-KAPUXL
グレー
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213746
CC-KAPUXL
ブルー
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213755
CC-KAPUXL
レッド
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213764
CC-KAPUXL
ワインパープル
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213780
CC-KAPUXL
ネイビー
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213789
CC-KAPUXL
グリーン
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213798
CC-KAPUXL
ブラック
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213807
CC-KAPUXL
ゴールド
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください