雅
三点式センターカーテン 華恋 L(1300mmX1000mm)
ゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
レッド
横×高さ(mm)
1300×1000
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45213929
CC-KAREL
レッド
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213938
CC-KAREL
ブラウン
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213947
CC-KAREL
ホワイト
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213956
CC-KAREL
グレー
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213965
CC-KAREL
ブルー
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213974
CC-KAREL
パープル
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213990
CC-KAREL
ワインパープル
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45213999
CC-KAREL
ネイビー
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214008
CC-KAREL
グリーン
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214017
CC-KAREL
ブラック
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214026
CC-KAREL
ゴールド
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください