雅
三点式センターカーテン 華恋 LL(1300mmX1300mm)
ゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
レッド
横×高さ(mm)
1300×1300
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45214035
CC-KARELL
レッド
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214044
CC-KARELL
ブラウン
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214060
CC-KARELL
ホワイト
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214069
CC-KARELL
グレー
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214078
CC-KARELL
ブルー
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214087
CC-KARELL
パープル
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214096
CC-KARELL
ワインパープル
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214105
CC-KARELL
ネイビー
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214114
CC-KARELL
グリーン
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214130
CC-KARELL
ブラック
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214139
CC-KARELL
ゴールド
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください