曜日別特売

三点式センターカーテン 華恋 M(1300mmX950mm)

三点式センターカーテン 華恋 M(1300mmX950mm) - 雅三点式センターカーテン 華恋 M(1300mmX950mm) - 雅三点式センターカーテン 華恋 M(1300mmX950mm) - 雅三点式センターカーテン 華恋 M(1300mmX950mm) - 雅

ゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットレッド横×高さ(mm)1300×950内容量1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45214148CC-KAREMレッド
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214157CC-KAREMブラウン
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214166CC-KAREMホワイト
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214175CC-KAREMグレー
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214184CC-KAREMブルー
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214200CC-KAREMパープル
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214209CC-KAREMワインパープル
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214218CC-KAREMネイビー
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214227CC-KAREMグリーン
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214236CC-KAREMブラック
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214245CC-KAREMゴールド
31,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする