曜日別特売

三点式センターカーテン 華恋 XL(1300mmX1400mm)

三点式センターカーテン 華恋 XL(1300mmX1400mm) - 雅三点式センターカーテン 華恋 XL(1300mmX1400mm) - 雅三点式センターカーテン 華恋 XL(1300mmX1400mm) - 雅三点式センターカーテン 華恋 XL(1300mmX1400mm) - 雅

ゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットレッド横×高さ(mm)1300×1400内容量1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45214254CC-KAREXLレッド
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214270CC-KAREXLブラウン
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214279CC-KAREXLホワイト
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214288CC-KAREXLグレー
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214297CC-KAREXLブルー
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214306CC-KAREXLパープル
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214315CC-KAREXLワインパープル
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214324CC-KAREXLネイビー
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214340CC-KAREXLグリーン
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214349CC-KAREXLブラック
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214358CC-KAREXLゴールド
41,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする