曜日別特売

三点式センターカーテン 華恋 XXL(1300mmX1600mm)

三点式センターカーテン 華恋 XXL(1300mmX1600mm) - 雅三点式センターカーテン 華恋 XXL(1300mmX1600mm) - 雅三点式センターカーテン 華恋 XXL(1300mmX1600mm) - 雅三点式センターカーテン 華恋 XXL(1300mmX1600mm) - 雅

ゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットレッド横×高さ(mm)1300×1600内容量1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45214367CC-KAREXXLレッド
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214376CC-KAREXXLブラウン
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214385CC-KAREXXLホワイト
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214394CC-KAREXXLグレー
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214410CC-KAREXXLブルー
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214419CC-KAREXXLパープル
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214428CC-KAREXXLワインパープル
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214437CC-KAREXXLネイビー
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214446CC-KAREXXLグリーン
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214455CC-KAREXXLブラック
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214464CC-KAREXXLゴールド
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする