三点式センターカーテン マドンナ LL(1300mmX1300mm)

三点式センターカーテン マドンナ LL(1300mmX1300mm) - 雅三点式センターカーテン マドンナ LL(1300mmX1300mm) - 雅三点式センターカーテン マドンナ LL(1300mmX1300mm) - 雅三点式センターカーテン マドンナ LL(1300mmX1300mm) - 雅

ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットブラックピンク横×高さ(mm)1300×1300内容量1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45214586CC-MABPLLブラック
40,000
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214595CC-MABPLLブラウン
40,000
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214604CC-MABPLLホワイト
40,000
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214620CC-MABPLLグレー
40,000
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214629CC-MABPLLブルー
40,000
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214638CC-MABPLLレッド
40,000
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214647CC-MABPLLワインパープル
40,000
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214656CC-MABPLLネイビー
40,000
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214665CC-MABPLLグリーン
40,000
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214674CC-MABPLLパープル
40,000
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214690CC-MABPLLゴールド
40,000
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする