三点式センターカーテン マドンナ M(1300mmX950mm)

三点式センターカーテン マドンナ M(1300mmX950mm) - 雅三点式センターカーテン マドンナ M(1300mmX950mm) - 雅三点式センターカーテン マドンナ M(1300mmX950mm) - 雅三点式センターカーテン マドンナ M(1300mmX950mm) - 雅

ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットブラックピンク横×高さ(mm)1300×950内容量1セット
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45214699CC-MABPMブラック
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214708CC-MABPMブラウン
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214717CC-MABPMホワイト
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214726CC-MABPMグレー
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214735CC-MABPMブルー
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214744CC-MABPMレッド
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214760CC-MABPMワインパープル
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214769CC-MABPMネイビー
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214778CC-MABPMグリーン
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214787CC-MABPMパープル
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214796CC-MABPMゴールド
31,600
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする