三点式センターカーテン マドンナ XXL(1300mmX1600mm)

三点式センターカーテン マドンナ XXL(1300mmX1600mm) - 雅三点式センターカーテン マドンナ XXL(1300mmX1600mm) - 雅三点式センターカーテン マドンナ XXL(1300mmX1600mm) - 雅三点式センターカーテン マドンナ XXL(1300mmX1600mm) - 雅

ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットブラックピンク横×高さ(mm)1300×1600内容量1セット
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45214918CC-MABPXXLブラック
46,000
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214927CC-MABPXXLブラウン
46,000
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214936CC-MABPXXLホワイト
46,000
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214945CC-MABPXXLグレー
46,000
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214954CC-MABPXXLブルー
46,000
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214970CC-MABPXXLレッド
46,000
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214979CC-MABPXXLワインパープル
46,000
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214988CC-MABPXXLネイビー
46,000
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45214997CC-MABPXXLグリーン
46,000
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215006CC-MABPXXLパープル
46,000
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215015CC-MABPXXLゴールド
46,000
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする