雅
三点式センターカーテン マドンナ LL(1300mmX1300mm)
ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ネイビー
横×高さ(mm)
1300×1300
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
選択してください
グリーン
グレー
ゴールド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワインパープル
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45215137
CC-MANVLL
ホワイト
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215146
CC-MANVLL
ブラウン
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215155
CC-MANVLL
ブラック
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215164
CC-MANVLL
グレー
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215180
CC-MANVLL
ブルー
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215189
CC-MANVLL
レッド
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215198
CC-MANVLL
ワインパープル
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215207
CC-MANVLL
ネイビー
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215216
CC-MANVLL
グリーン
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215225
CC-MANVLL
パープル
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45215234
CC-MANVLL
ゴールド
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください